Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindebolzen, DIN 976-1 A, M 10x1000, AL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gewindebolzen, DIN 976-1 A, M 10x1000, AL
Gewindebolzen, DIN 976-1 A, M 10x1000, AL
Gewindebolzen, DIN 976-1 A, M 10x1000, AL
Artikel-Nr.:
     369-560976101000
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     560976101000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 976
din976 alu 4x1000
din 976
din 976 m10
Form A.
Weitere Informationen:
Normnummer:
976-1
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Form:
A
Norm:
DIN 976-1 A
Länge:
1000 mm
Material:
Aluminium
Durchmesser:
10 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
AL
Weitere Suchbegriffe: DIN 975, Gewindestange, Gewindestück, 130975, 150975, 2009758, 550975, 241975, 530975, 520975, 540975, 200976, 520976
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,4488*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 11,7888*
€ 14,02867
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,5988*
€ 13,80257
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,1888*
€ 13,31467
pro Stück
ab 100 Stück
€ 11,0988*
€ 13,20757
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 9,4488*
€ 11,24407
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.