Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 1587, Hutmutter, M 10, MS, vernickelt, SW 17


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 1587, Hutmutter, M 10, MS, vernickelt, SW 17
DIN 1587, Hutmutter, M 10, MS, vernickelt, SW 17
DIN 1587, Hutmutter, M 10, MS, vernickelt, SW 17
Artikel-Nr.:
     369-57158710
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     57158710
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 1587
DIN 1587 Hutmutter
Hutmutter DIN 1587
hutmutter din 1587 m10
Hohe Form.Fußnote: *) Nicht nach Norm.
Weitere Informationen:
Normnummer:
1587
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Norm:
DIN 1587
Kraftangriff Typ:
Außensechskant
Material:
Messing
Durchmesser:
10 mm
Beschichtung:
vernickelt
Güte:
MS
Größe Kraftangriff:
SW 17
Weitere Suchbegriffe: din 1587 messing, din 1587, Hutmuttern, DIN1587
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 167,40*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,837* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 206,30*
€ 245,497
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 204,52*
€ 243,3788
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 200,00*
€ 238,00
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 189,79*
€ 225,8501
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 167,40*
€ 199,206
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.