Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 1587, Hutmutter, M 12, MS, vernickelt, SW 18


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 1587, Hutmutter, M 12, MS, vernickelt, SW 18
DIN 1587, Hutmutter, M 12, MS, vernickelt, SW 18
DIN 1587, Hutmutter, M 12, MS, vernickelt, SW 18
Artikel-Nr.:
     369-571587112
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     571587112
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 1587
DIN 1587 Hutmutter
Hutmutter DIN 1587
din 1587 ms m12
Hohe Form.Fußnote: *) Nicht nach Norm.
Weitere Informationen:
Normnummer:
1587
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Norm:
DIN 1587
Kraftangriff Typ:
Außensechskant
Material:
Messing
Durchmesser:
12 mm
Beschichtung:
vernickelt
Güte:
MS
Größe Kraftangriff:
SW 18
Weitere Suchbegriffe: din 1587 messing, din 1587
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,3383*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,4583*
€ 0,54538
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,4483*
€ 0,53348
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4283*
€ 0,50968
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4083*
€ 0,48588
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,3983*
€ 0,47398
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,3383*
€ 0,40258
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.