Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 1587, Hutmutter, M 12, MS, vernickelt, SW 19


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 1587, Hutmutter, M 12, MS, vernickelt, SW 19
DIN 1587, Hutmutter, M 12, MS, vernickelt, SW 19
DIN 1587, Hutmutter, M 12, MS, vernickelt, SW 19
Artikel-Nr.:
     369-57158712
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     57158712
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 1587
DIN 1587 Hutmutter
Hutmutter DIN 1587
hutmutter din 1587 m12
Hohe Form.Fußnote: *) Nicht nach Norm.
Weitere Informationen:
Normnummer:
1587
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Norm:
DIN 1587
Kraftangriff Typ:
Außensechskant
Material:
Messing
Durchmesser:
12 mm
Beschichtung:
vernickelt
Güte:
MS
Größe Kraftangriff:
SW 19
Weitere Suchbegriffe: din 1587 messing, din 1587, Hutmuttern, DIN1587
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,3329* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 44,74*
€ 53,2406
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 42,15*
€ 50,1585
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 40,77*
€ 48,5163
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 39,86*
€ 47,4334
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 33,29*
€ 39,6151
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.