Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 1587, Hutmutter, M 4, MS, vernickelt


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 1587, Hutmutter, M 4, MS, vernickelt
DIN 1587, Hutmutter, M 4, MS, vernickelt
DIN 1587, Hutmutter, M 4, MS, vernickelt
Artikel-Nr.:
     369-5715874
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     5715874
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 1587
DIN 1587 Hutmutter
Hutmutter DIN 1587
din 1587 messing
Hohe Form.Fußnote: *) Nicht nach Norm.
Weitere Informationen:
Normnummer:
1587
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Norm:
DIN 1587
Kraftangriff Typ:
Außensechskant
Material:
Messing
Durchmesser:
4 mm
Beschichtung:
vernickelt
Güte:
MS
Größe Kraftangriff:
SW 7
Weitere Suchbegriffe: din 1587, Hutmuttern, DIN1587
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 80,90*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,1618* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 101,92*
€ 121,2848
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 101,22*
€ 120,4518
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 97,55*
€ 116,0845
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 95,70*
€ 113,883
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 80,90*
€ 96,271
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.