Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 1587, Hutmutter, M 8, MS, vernickelt


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 1587, Hutmutter, M 8, MS, vernickelt
DIN 1587, Hutmutter, M 8, MS, vernickelt
DIN 1587, Hutmutter, M 8, MS, vernickelt
Artikel-Nr.:
     369-5715878
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     5715878
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 1587
DIN 1587 Hutmutter
Hutmutter DIN 1587
hutmutter din 1587 m8
Hohe Form.Fußnote: *) Nicht nach Norm.
Weitere Informationen:
Normnummer:
1587
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Norm:
DIN 1587
Kraftangriff Typ:
Außensechskant
Material:
Messing
Durchmesser:
8 mm
Beschichtung:
vernickelt
Güte:
MS
Größe Kraftangriff:
SW 13
Weitere Suchbegriffe: din 1587 messing, din 1587, Hutmuttern, DIN1587
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,15035* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 40,27*
€ 47,9213
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 40,13*
€ 47,7547
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 37,87*
€ 45,0653
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 36,77*
€ 43,7563
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 35,77*
€ 42,5663
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 30,07*
€ 35,7833
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.