Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Eisenwaren
>
Nieten
>
Blindniete
>
Standardblindniete
>
Artikel
ISO 15981 FAKKT Blindniet, Flachkopf, 4,8x10, AL/AL, KB: 4-6
Menge:
Packung
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
369-580000110148100
Hersteller:
Fakkt
Herst.-Nr.:
580000110148100
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Blindniet DIN 7337
Blindniete DIN EN ISO 15983
Blindniete ISO 15983
DIN 7337
Hinweise: Norm DIN 7337 A wurde zurückgezogen. DIN entspricht ähnlich DIN EN ISO 15981.
Weitere Informationen:
Marke / Lieferant (BN / BNM):
FAKKT
Normnummer:
15981
Funktion:
offener BN
Kopfform:
Flachkopf
Norm:
ISO 15981
Zugkraft:
1700 N
Klemmbereich max.:
6 mm
Klemmbereich min.:
4 mm
Länge:
10 mm
Material:
Aluminium
Durchmesser:
4.8 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
AL/AL
Scherkraft:
1200 N
... >
Blindtechnik
>
Blindniete
>
Standard Blindniete
Weitere Suchbegriffe:
DIN 7337 Blindniet
,
DIN 7337 Blindniete
,
DIN EN ISO 15983
,
ISO 15983
,
Blindniete DIN EN ISO 15981
,
Blindniete ISO 15981
,
DIN EN ISO 15981
,
ISO 15981
,
Standard-Blindniete
,
Standardblindniete
,
blindniet din7337 a4,8x10
,
blindniete din en iso 15981
,
standard-blindniete flachrundkopf
,
DIN 7337 A
,
DIN7337A
,
Zugdornniet
,
Popniete
,
Blindbefestiger
,
POP-Niet
,
BLN
,
Flachrundkopf
,
Niete
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 8,65*
1 Packung enthält 500 Stück (€ 0,0173* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen