Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAKKT Blindniet, Flachkopf, 3,2x12, AL/A2, KB: 7-9


Menge:  Packung  
Produktinformationen
FAKKT Blindniet, Flachkopf, 3,2x12, AL/A2, KB: 7-9
FAKKT Blindniet, Flachkopf, 3,2x12, AL/A2, KB: 7-9
FAKKT Blindniet, Flachkopf, 3,2x12, AL/A2, KB: 7-9
Artikel-Nr.:
     369-580000110232120
Hersteller:
     Fakkt
Herst.-Nr.:
     580000110232120
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Standard-Blindniete
Standardblindniete
standard-blindniete flachrundkopf
standard blindniete
Weitere Informationen:
Marke / Lieferant (BN / BNM):
FAKKT
Funktion:
offener BN
Kopfform:
Flachkopf
Zugkraft:
980 N
Klemmbereich max.:
9 mm
Klemmbereich min.:
7 mm
Länge:
12 mm
Material:
Aluminium
Durchmesser:
3.2 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
AL/A2
Scherkraft:
760 N
Weitere Suchbegriffe: Zugdornniet, Popniete, Blindbefestiger, POP-Niet, BLN, Flachrundkopf, Niete, 62684
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,00998* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 14,10*
€ 16,779
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 14,07*
€ 16,7433
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 13,32*
€ 15,8508
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,81*
€ 15,2439
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,31*
€ 14,6489
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,98*
€ 11,8762
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.