Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Eisenwaren
>
Nieten
>
Blindniete
>
Standardblindniete
>
Artikel
FAKKT Blindniet, Flachkopf, 5x10, AL/A2, KB: 4-6
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
369-580000110250100
Hersteller:
Fakkt
Herst.-Nr.:
580000110250100
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Standard-Blindniete
Standardblindniete
standard-blindniete 5x10
standard blindniete
Weitere Informationen:
Marke / Lieferant (BN / BNM):
FAKKT
Funktion:
offener BN
Kopfform:
Flachkopf
Zugkraft:
2500 N
Klemmbereich max.:
6 mm
Klemmbereich min.:
4 mm
Länge:
10 mm
Material:
Aluminium
Durchmesser:
5 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
AL/A2
Scherkraft:
2000 N
... >
Blindtechnik
>
Blindniete
>
Standard Blindniete
Weitere Suchbegriffe:
standard-blindniete flachrundkopf
,
Zugdornniet
,
Popniete
,
Blindbefestiger
,
POP-Niet
,
BLN
,
Flachrundkopf
,
Niete
,
62684
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0323*
Preis gilt ab 1.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,0442*
€ 0,0526
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,044*
€ 0,05236
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0422*
€ 0,05022
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0405*
€ 0,0482
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0392*
€ 0,04665
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0323*
€ 0,03844
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen