Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 15977 FAKKT Blindniet, Flachkopf, 5x12, AL/ST, KB: 6-8


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ISO 15977 FAKKT Blindniet, Flachkopf, 5x12, AL/ST, KB: 6-8
ISO 15977 FAKKT Blindniet, Flachkopf, 5x12, AL/ST, KB: 6-8
ISO 15977 FAKKT Blindniet, Flachkopf, 5x12, AL/ST, KB: 6-8
ISO 15977 FAKKT Blindniet, Flachkopf, 5x12, AL/ST, KB: 6-8
Artikel-Nr.:
     369-580000110350120
Hersteller:
     Fakkt
Herst.-Nr.:
     580000110350120
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blindniet DIN 7337
Blindniete DIN EN ISO 15983
Blindniete ISO 15983
DIN 7337
Hinweise: Norm DIN 7337 A wurde zurückgezogen. DIN entspricht ähnlich DIN EN ISO 15977.
Weitere Informationen:
Marke / Lieferant (BN / BNM):
FAKKT
Normnummer:
15977
Funktion:
offener BN
Kopfform:
Flachkopf
Norm:
ISO 15977
Zugkraft:
2500 N
Klemmbereich max.:
8 mm
Klemmbereich min.:
6 mm
Länge:
12 mm
Material:
Aluminium
Durchmesser:
5 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
AL/ST
Scherkraft:
2000 N
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,01446* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,34*
€ 12,3046
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 10,29*
€ 12,2451
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,79*
€ 11,6501
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,51*
€ 11,3169
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,07*
€ 10,7933
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,23*
€ 8,6037
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.