Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 15977 FAKKT Blindniet, Flachkopf, 5x25, AL/ST, KB: 15-20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 15977 FAKKT Blindniet, Flachkopf, 5x25, AL/ST, KB: 15-20
ISO 15977 FAKKT Blindniet, Flachkopf, 5x25, AL/ST, KB: 15-20
ISO 15977 FAKKT Blindniet, Flachkopf, 5x25, AL/ST, KB: 15-20
ISO 15977 FAKKT Blindniet, Flachkopf, 5x25, AL/ST, KB: 15-20
Artikel-Nr.:
     369-580000110350250
Hersteller:
     Fakkt
Herst.-Nr.:
     580000110350250
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blindniet DIN 7337
Blintniete DIN 7337
DIN 7337
DIN 7337 Blindniet
Hinweise: Norm DIN 7337 A wurde zurückgezogen. DIN entspricht ähnlich DIN EN ISO 15977.
Weitere Informationen:
Marke / Lieferant (BN / BNM):
FAKKT
Normnummer:
15977
Funktion:
offener BN
Kopfform:
Flachkopf
Norm:
ISO 15977
Zugkraft:
2500 N
Klemmbereich max.:
20 mm
Klemmbereich min.:
15 mm
Länge:
25 mm
Material:
Aluminium
Durchmesser:
5 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
AL/ST
Scherkraft:
2000 N
Weitere Suchbegriffe: DIN 7337 Blindniete, Blindniete DIN EN ISO 15977, Blindniete ISO 15977, DIN EN ISO 15977, ISO 15977, Standard-Blindniete, iso 15977 5x25, blindniete din en iso 15977, blindniet din 7337 flachrundkopf, DIN7337A, Zugdornniet, Popniete, Blindbefestiger, POP-Niet, BLN, Flachrundkopf, Niete
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0189*
  
Preis gilt ab 1.875.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 0,0278*
€ 0,03308
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,0263*
€ 0,0313
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0254*
€ 0,03023
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0246*
€ 0,02927
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 0,0234*
€ 0,02785
pro Stück
ab 1875000 Stück
€ 0,0189*
€ 0,02249
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.