Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 15977 FAKKT Blindniet, Flachkopf, 6x12, AL/ST, KB: 5-7


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ISO 15977 FAKKT Blindniet, Flachkopf, 6x12, AL/ST, KB: 5-7
ISO 15977 FAKKT Blindniet, Flachkopf, 6x12, AL/ST, KB: 5-7
ISO 15977 FAKKT Blindniet, Flachkopf, 6x12, AL/ST, KB: 5-7
ISO 15977 FAKKT Blindniet, Flachkopf, 6x12, AL/ST, KB: 5-7
Artikel-Nr.:
     369-580000110360120
Hersteller:
     Fakkt
Herst.-Nr.:
     580000110360120
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blindniet DIN 7337
Blindniete DIN EN ISO 15983
Blindniete ISO 15983
DIN 7337
Hinweise: Norm DIN 7337 A wurde zurückgezogen. DIN entspricht ähnlich DIN EN ISO 15977.
Weitere Informationen:
Marke / Lieferant (BN / BNM):
FAKKT
Normnummer:
15977
Funktion:
offener BN
Kopfform:
Flachkopf
Norm:
ISO 15977
Zugkraft:
3900 N
Klemmbereich max.:
7 mm
Klemmbereich min.:
5 mm
Länge:
12 mm
Material:
Aluminium
Durchmesser:
6 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
AL/ST
Scherkraft:
3000 N
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 250 Stück (ab € 0,02252* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,05*
€ 9,5795
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 8,02*
€ 9,5438
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,68*
€ 9,1392
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,46*
€ 8,8774
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,17*
€ 8,5323
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,63*
€ 6,6997
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.