Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAKKT Blindniet, Flachkopf, 4x10, A4/A4, KB: 4-6


Menge:  Packung  
Produktinformationen
FAKKT Blindniet, Flachkopf, 4x10, A4/A4, KB: 4-6
FAKKT Blindniet, Flachkopf, 4x10, A4/A4, KB: 4-6
Artikel-Nr.:
     369-5800001118502
Hersteller:
     Fakkt
Herst.-Nr.:
     5800001118502
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Standard-Blindniete
Standardblindniete
standard-blindniete flachrundkopf
standard blindniete
Weitere Informationen:
Marke / Lieferant (BN / BNM):
FAKKT
Funktion:
offener BN
Kopfform:
Flachkopf
Zugkraft:
3650 N
Klemmbereich max.:
6 mm
Klemmbereich min.:
4 mm
Länge:
10 mm
Material:
Edelstahl
Durchmesser:
4 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
A4/A4
Scherkraft:
2900 N
Weitere Suchbegriffe: Zugdornniet, Popniete, Blindbefestiger, POP-Niet, BLN, Flachrundkopf, Niete, 62684
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,04058* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 27,69*
€ 32,9511
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 27,39*
€ 32,5941
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 26,26*
€ 31,2494
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 25,15*
€ 29,9285
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 24,59*
€ 29,2621
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 20,29*
€ 24,1451
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.