Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 15983 FAKKT Blindniet, Flachkopf, 3x6, A2/A2, KB: 1-3


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ISO 15983 FAKKT Blindniet, Flachkopf, 3x6, A2/A2, KB: 1-3
ISO 15983 FAKKT Blindniet, Flachkopf, 3x6, A2/A2, KB: 1-3
ISO 15983 FAKKT Blindniet, Flachkopf, 3x6, A2/A2, KB: 1-3
ISO 15983 FAKKT Blindniet, Flachkopf, 3x6, A2/A2, KB: 1-3
Artikel-Nr.:
     369-580000120030060
Hersteller:
     Fakkt
Herst.-Nr.:
     580000120030060
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blindniet DIN 7337
Blindniete DIN EN ISO 15983
Blindniete ISO 15983
DIN 7337
Hinweise: Norm DIN 7337 A wurde zurückgezogen. DIN entspricht ähnlich DIN EN ISO 15983.
Weitere Informationen:
Marke / Lieferant (BN / BNM):
FAKKT
Normnummer:
15983
Funktion:
offener BN
Kopfform:
Flachkopf
Norm:
ISO 15983
Zugkraft:
2200 N
Klemmbereich max.:
3 mm
Klemmbereich min.:
1 mm
Länge:
6 mm
Material:
Edelstahl
Durchmesser:
3 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
A2/A2
Scherkraft:
1800 N
Weitere Suchbegriffe: DIN 7337 Blindniet, DIN 7337 Blindniete, DIN EN ISO 15983, ISO 15983, Standard-Blindniete, Standardblindniete, standard-blindniete flachrundkopf, blindniet din 7337, DIN 7337 A, DIN7337A, Zugdornniet, Popniete, Blindbefestiger, POP-Niet, BLN, Flachrundkopf, Niete
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,02051* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 28,33*
€ 33,7127
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 27,86*
€ 33,1534
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 26,53*
€ 31,5707
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 25,56*
€ 30,4164
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 24,96*
€ 29,7024
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 20,51*
€ 24,4069
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.