Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 15983 FAKKT Blindniet, Flachkopf, 5x25, A2/A2, KB: 16-20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 15983 FAKKT Blindniet, Flachkopf, 5x25, A2/A2, KB: 16-20
ISO 15983 FAKKT Blindniet, Flachkopf, 5x25, A2/A2, KB: 16-20
ISO 15983 FAKKT Blindniet, Flachkopf, 5x25, A2/A2, KB: 16-20
ISO 15983 FAKKT Blindniet, Flachkopf, 5x25, A2/A2, KB: 16-20
Artikel-Nr.:
     369-580000120050250
Hersteller:
     Fakkt
Herst.-Nr.:
     580000120050250
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blindniet DIN 7337
Blintniete DIN 7337
DIN 7337
DIN 7337 Blindniet
Hinweise: Norm DIN 7337 A wurde zurückgezogen. DIN entspricht ähnlich DIN EN ISO 15983.
Weitere Informationen:
Marke / Lieferant (BN / BNM):
FAKKT
Normnummer:
15983
Funktion:
offener BN
Kopfform:
Flachkopf
Norm:
ISO 15983
Zugkraft:
5800 N
Klemmbereich max.:
20 mm
Klemmbereich min.:
16 mm
Länge:
25 mm
Material:
Edelstahl
Durchmesser:
5 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
A2/A2
Scherkraft:
4700 N
Weitere Suchbegriffe: DIN 7337 Blindniete, Blindniete DIN EN ISO 15983, Blindniete ISO 15983, DIN EN ISO 15983, ISO 15983, Standard-Blindniete, din 7337 5x25, blindniet din 7337 flachrundkopf, blindniet din 7337, DIN 7337 A, DIN7337A, Zugdornniet, Popniete, Blindbefestiger, POP-Niet, BLN, Flachrundkopf, Niete
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1887*
  
Preis gilt ab 250.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,2387*
€ 0,28405
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2287*
€ 0,27215
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,2187*
€ 0,26025
pro Stück
ab 250000 Stück
€ 0,1887*
€ 0,22455
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.