Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAKKT Blindniet, Flachkopf, 3,2x8, A4/A4, KB: 3-5


Menge:  Packung  
Produktinformationen
FAKKT Blindniet, Flachkopf, 3,2x8, A4/A4, KB: 3-5
FAKKT Blindniet, Flachkopf, 3,2x8, A4/A4, KB: 3-5
FAKKT Blindniet, Flachkopf, 3,2x8, A4/A4, KB: 3-5
Artikel-Nr.:
     369-580000140032080
Hersteller:
     Fakkt
Herst.-Nr.:
     580000140032080
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Standard-Blindniete
Standardblindniete
standard-blindniete flachrundkopf
standard blindniete
Weitere Informationen:
Marke / Lieferant (BN / BNM):
FAKKT
Funktion:
offener BN
Kopfform:
Flachkopf
Zugkraft:
2500 N
Klemmbereich max.:
5 mm
Klemmbereich min.:
3 mm
Länge:
8 mm
Material:
Edelstahl
Durchmesser:
3.2 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
A4/A4
Scherkraft:
1900 N
Weitere Suchbegriffe: Zugdornniet, Popniete, Blindbefestiger, POP-Niet, BLN, Flachrundkopf, Niete, 62684
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 59,74*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,05974* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 77,18*
€ 91,8442
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 75,77*
€ 90,1663
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 72,89*
€ 86,7391
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 71,06*
€ 84,5614
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 59,74*
€ 71,0906
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.