Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAKKT Blindniet, Flachkopf, 4,8x16, A4/A4, KB: 9-11


Menge:  Packung  
Produktinformationen
FAKKT Blindniet, Flachkopf, 4,8x16, A4/A4, KB: 9-11
FAKKT Blindniet, Flachkopf, 4,8x16, A4/A4, KB: 9-11
FAKKT Blindniet, Flachkopf, 4,8x16, A4/A4, KB: 9-11
Artikel-Nr.:
     369-580000140048160
Hersteller:
     Fakkt
Herst.-Nr.:
     580000140048160
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Standard-Blindniete
Standardblindniete
standard-blindniete flachrundkopf
standard blindniete
Weitere Informationen:
Marke / Lieferant (BN / BNM):
FAKKT
Funktion:
offener BN
Kopfform:
Flachkopf
Zugkraft:
5000 N
Klemmbereich max.:
11 mm
Klemmbereich min.:
9 mm
Länge:
16 mm
Material:
Edelstahl
Durchmesser:
4.8 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
A4/A4
Scherkraft:
4000 N
Weitere Suchbegriffe: Zugdornniet, Popniete, Blindbefestiger, POP-Niet, BLN, Flachrundkopf, Niete, 62684
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,0515* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 34,67*
€ 41,2573
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 34,55*
€ 41,1145
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 32,67*
€ 38,8773
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 31,75*
€ 37,7825
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 30,68*
€ 36,5092
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 25,75*
€ 30,6425
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.