Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAKKT Blindniet, Großkopf K9,5, 3,2x14, A2/A2, KB: 9-11


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FAKKT Blindniet, Großkopf K9,5, 3,2x14, A2/A2, KB: 9-11
FAKKT Blindniet, Großkopf K9,5, 3,2x14, A2/A2, KB: 9-11
FAKKT Blindniet, Großkopf K9,5, 3,2x14, A2/A2, KB: 9-11
Artikel-Nr.:
     369-580000620032140
Hersteller:
     Fakkt
Herst.-Nr.:
     580000620032140
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Standard-Blindniete
Standardblindniete
standard-blindniete großer kopf
standard blindniete
Weitere Informationen:
Marke / Lieferant (BN / BNM):
FAKKT
Funktion:
offener BN
Kopfform:
Großkopf K9,5
Zugkraft:
2500 N
Klemmbereich max.:
11 mm
Klemmbereich min.:
9 mm
Länge:
14 mm
Material:
Edelstahl
Durchmesser:
3.2 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
A2/A2
Scherkraft:
1900 N
Weitere Suchbegriffe: Zugdornniet, Popniete, Blindbefestiger, POP-Niet, BLN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0403*
  
Preis gilt ab 3.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0535*
€ 0,06367
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0526*
€ 0,06259
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0497*
€ 0,05914
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0484*
€ 0,0576
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0477*
€ 0,05676
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,0403*
€ 0,04796
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.