Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAKKT Blindniet, Senkkopf 120°, 4,8x30, AL/A2, KB: 20-25


Menge:  Packung  
Produktinformationen
FAKKT Blindniet, Senkkopf 120°, 4,8x30, AL/A2, KB: 20-25
FAKKT Blindniet, Senkkopf 120°, 4,8x30, AL/A2, KB: 20-25
FAKKT Blindniet, Senkkopf 120°, 4,8x30, AL/A2, KB: 20-25
Artikel-Nr.:
     369-580000710248300
Hersteller:
     Fakkt
Herst.-Nr.:
     580000710248300
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Standard-Blindniete
Standardblindniete
standard blindniete
Weitere Informationen:
Marke / Lieferant (BN / BNM):
FAKKT
Funktion:
offener BN
Kopfform:
Senkkopf
Zugkraft:
2230 N
Klemmbereich max.:
25 mm
Klemmbereich min.:
20 mm
Länge:
30 mm
Material:
Aluminium
Durchmesser:
4.8 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
AL/A2
Scherkraft:
1690 N
Weitere Suchbegriffe: Zugdornniet, Popniete, Blindbefestiger, POP-Niet, BLN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 250 Stück (ab € 0,03508* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 12,41*
€ 14,7679
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 12,35*
€ 14,6965
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 11,69*
€ 13,9111
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,30*
€ 13,447
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,81*
€ 12,8639
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,77*
€ 10,4363
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.