Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 15978 FAKKT Blindniet, Senkkopf 120°, 4x6, AL/ST, KB: 2-3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 15978 FAKKT Blindniet, Senkkopf 120°, 4x6, AL/ST, KB: 2-3
ISO 15978 FAKKT Blindniet, Senkkopf 120°, 4x6, AL/ST, KB: 2-3
ISO 15978 FAKKT Blindniet, Senkkopf 120°, 4x6, AL/ST, KB: 2-3
ISO 15978 FAKKT Blindniet, Senkkopf 120°, 4x6, AL/ST, KB: 2-3
Artikel-Nr.:
     369-580000710340060
Hersteller:
     Fakkt
Herst.-Nr.:
     580000710340060
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blindniet DIN 7337
Blindniete DIN EN ISO 15983
Blindniete ISO 15983
DIN 7337
Hinweise: Norm DIN 7337 B wurde zurückgezogen. DIN entspricht ähnlich DIN EN ISO 15978.
Weitere Informationen:
Marke / Lieferant (BN / BNM):
FAKKT
Normnummer:
15978
Funktion:
offener BN
Kopfform:
Senkkopf
Norm:
ISO 15978
Zugkraft:
1400 N
Klemmbereich max.:
3 mm
Klemmbereich min.:
2 mm
Länge:
6 mm
Material:
Aluminium
Durchmesser:
4 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
AL/ST
Scherkraft:
1100 N
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0225*
  
Preis gilt ab 3.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0306*
€ 0,03641
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0302*
€ 0,03594
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0288*
€ 0,03427
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0278*
€ 0,03308
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0269*
€ 0,03201
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,0225*
€ 0,02678
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.