Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Eisenwaren
>
Nieten
>
Blindniete
>
Standardblindniete
>
Artikel
ISO 15978 FAKKT Blindniet, Senkkopf 120°, 4,8x6, AL/ST, KB: 2-2,5
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
369-580000710348060
Hersteller:
Fakkt
Herst.-Nr.:
580000710348060
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Blindniet DIN 7337
Blindniete DIN EN ISO 15983
Blindniete ISO 15983
DIN 7337
Hinweise: Norm DIN 7337 B wurde zurückgezogen. DIN entspricht ähnlich DIN EN ISO 15978.
Weitere Informationen:
Marke / Lieferant (BN / BNM):
FAKKT
Normnummer:
15978
Funktion:
offener BN
Kopfform:
Senkkopf
Norm:
ISO 15978
Zugkraft:
2230 N
Klemmbereich max.:
2.5 mm
Klemmbereich min.:
2 mm
Länge:
6 mm
Material:
Aluminium
Durchmesser:
4.8 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
AL/ST
Scherkraft:
1690 N
... >
Blindtechnik
>
Blindniete
>
Standard Blindniete
Weitere Suchbegriffe:
DIN 7337 Blindniet
,
DIN 7337 Blindniete
,
DIN EN ISO 15983
,
ISO 15983
,
Blindniete DIN EN ISO 15978
,
Blindniete ISO 15978
,
DIN EN ISO 15978
,
ISO 15978
,
Standard-Blindniete
,
Standardblindniete
,
din7337 4.8x6
,
blindniet din 7337
,
standard-blindniete senkkopf
,
DIN 7337 B
,
DIN7337B
,
Zugdornniet
,
Popniete
,
Blindbefestiger
,
POP-Niet
,
BLN
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,00745*
Preis gilt ab 3.750.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,01095*
€ 0,01303
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,01049*
€ 0,01248
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,01012*
€ 0,01204
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,00985*
€ 0,01172
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 0,00921*
€ 0,01096
pro Stück
ab 3750000 Stück
€ 0,00745*
€ 0,00887
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen