Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 15978 FAKKT Blindniet, Senkkopf 120°, 5x14, AL/ST, KB: 8-10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 15978 FAKKT Blindniet, Senkkopf 120°, 5x14, AL/ST, KB: 8-10
ISO 15978 FAKKT Blindniet, Senkkopf 120°, 5x14, AL/ST, KB: 8-10
ISO 15978 FAKKT Blindniet, Senkkopf 120°, 5x14, AL/ST, KB: 8-10
ISO 15978 FAKKT Blindniet, Senkkopf 120°, 5x14, AL/ST, KB: 8-10
Artikel-Nr.:
     369-580000710350140
Hersteller:
     Fakkt
Herst.-Nr.:
     580000710350140
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blindniet DIN 7337
Blindniete DIN EN ISO 15983
Blindniete ISO 15983
DIN 7337
Hinweise: Norm DIN 7337 B wurde zurückgezogen. DIN entspricht ähnlich DIN EN ISO 15978.
Weitere Informationen:
Marke / Lieferant (BN / BNM):
FAKKT
Normnummer:
15978
Funktion:
offener BN
Kopfform:
Senkkopf
Norm:
ISO 15978
Zugkraft:
2500 N
Klemmbereich max.:
10 mm
Klemmbereich min.:
8 mm
Länge:
14 mm
Material:
Aluminium
Durchmesser:
5 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
AL/ST
Scherkraft:
2000 N
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,00965*
  
Preis gilt ab 3.750.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,0141*
€ 0,01678
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,01333*
€ 0,01586
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,01296*
€ 0,01542
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,01248*
€ 0,01485
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 0,01192*
€ 0,01418
pro Stück
ab 3750000 Stück
€ 0,00965*
€ 0,01148
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.