Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 15978 FAKKT Blindniet, Senkkopf 120°, 5x16, AL/ST, KB: 10-12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 15978 FAKKT Blindniet, Senkkopf 120°, 5x16, AL/ST, KB: 10-12
ISO 15978 FAKKT Blindniet, Senkkopf 120°, 5x16, AL/ST, KB: 10-12
ISO 15978 FAKKT Blindniet, Senkkopf 120°, 5x16, AL/ST, KB: 10-12
ISO 15978 FAKKT Blindniet, Senkkopf 120°, 5x16, AL/ST, KB: 10-12
Artikel-Nr.:
     369-580000710350160
Hersteller:
     Fakkt
Herst.-Nr.:
     580000710350160
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blindniet DIN 7337
Blindniete DIN EN ISO 15983
Blindniete ISO 15983
DIN 7337
Hinweise: Norm DIN 7337 B wurde zurückgezogen. DIN entspricht ähnlich DIN EN ISO 15978.
Weitere Informationen:
Marke / Lieferant (BN / BNM):
FAKKT
Normnummer:
15978
Funktion:
offener BN
Kopfform:
Senkkopf
Norm:
ISO 15978
Zugkraft:
2500 N
Klemmbereich max.:
12 mm
Klemmbereich min.:
10 mm
Länge:
16 mm
Material:
Aluminium
Durchmesser:
5 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
AL/ST
Scherkraft:
2000 N
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0105*
  
Preis gilt ab 1.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,015*
€ 0,01785
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0148*
€ 0,01761
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0143*
€ 0,01702
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0138*
€ 0,01642
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0133*
€ 0,01583
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0105*
€ 0,0125
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.