Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 15978 FAKKT Blindniet, Senkkopf 120°, 5x20, AL/ST, KB: 12-15


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 15978 FAKKT Blindniet, Senkkopf 120°, 5x20, AL/ST, KB: 12-15
ISO 15978 FAKKT Blindniet, Senkkopf 120°, 5x20, AL/ST, KB: 12-15
ISO 15978 FAKKT Blindniet, Senkkopf 120°, 5x20, AL/ST, KB: 12-15
ISO 15978 FAKKT Blindniet, Senkkopf 120°, 5x20, AL/ST, KB: 12-15
Artikel-Nr.:
     369-580000710350200
Hersteller:
     Fakkt
Herst.-Nr.:
     580000710350200
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blindniet DIN 7337
Blintniete DIN 7337
DIN 7337
DIN 7337 Blindniet
Hinweise: Norm DIN 7337 B wurde zurückgezogen. DIN entspricht ähnlich DIN EN ISO 15978.
Weitere Informationen:
Marke / Lieferant (BN / BNM):
FAKKT
Normnummer:
15978
Funktion:
offener BN
Kopfform:
Senkkopf
Norm:
ISO 15978
Zugkraft:
2500 N
Klemmbereich max.:
15 mm
Klemmbereich min.:
12 mm
Länge:
20 mm
Material:
Aluminium
Durchmesser:
5 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
AL/ST
Scherkraft:
2000 N
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0257*
  
Preis gilt ab 750.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 0,0366*
€ 0,04355
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0364*
€ 0,04332
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,0349*
€ 0,04153
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,034*
€ 0,04046
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0323*
€ 0,03844
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,0257*
€ 0,03058
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.