Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Eisenwaren
>
Nieten
>
Blindniete
>
Standardblindniete
>
Artikel
ISO 15980 FAKKT Blindniet, Senkkopf 120°, 3,2x8, ST/ST, verzinkt, standard, 5 µm
Menge:
Packung
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
369-580000730032080
Hersteller:
Fakkt
Herst.-Nr.:
580000730032080
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Blindniet DIN 7337
Blindniete DIN EN ISO 15983
Blindniete ISO 15983
DIN 7337
Hinweise: Norm DIN 7337 B wurde zurückgezogen. DIN entspricht ähnlich DIN EN ISO 15980.
Weitere Informationen:
Kopfform:
Senkkopf
Marke / Lieferant (BN / BNM):
FAKKT
Normnummer:
15980
Funktion:
offener BN
Norm:
ISO 15980
Zugkraft:
1380 N
Klemmbereich max.:
5 mm
Klemmbereich min.:
3 mm
Länge:
8 mm
Material:
Stahl
Durchmesser:
3.2 mm
Beschichtung:
Zn5/An/T0
Güte:
ST/ST
Scherkraft:
1160 N
... >
Blindtechnik
>
Blindniete
>
Standard Blindniete
Weitere Suchbegriffe:
DIN 7337 Blindniet
,
DIN 7337 Blindniete
,
DIN EN ISO 15983
,
ISO 15983
,
Blindniete DIN EN ISO 15980
,
Blindniete ISO 15980
,
DIN EN ISO 15980
,
ISO 15980
,
Standard-Blindniete
,
Standardblindniete
,
din 7337 3,2x8
,
blindniet din 7337
,
iso 15983 302x8
,
DIN 7337 B
,
DIN7337B
,
Zugdornniet
,
Popniete
,
Blindbefestiger
,
POP-Niet
,
BLN
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,08*
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,01108* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 15,65*
€ 18,6235
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 15,32*
€ 18,2308
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 14,85*
€ 17,6715
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 14,18*
€ 16,8742
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 13,71*
€ 16,3149
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,08*
€ 13,1852
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen