Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAKKT Blindniet gerillt, Flachkopf, 3,2x14, AL/ST, KB max: 10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FAKKT Blindniet gerillt, Flachkopf, 3,2x14, AL/ST, KB max: 10
FAKKT Blindniet gerillt, Flachkopf, 3,2x14, AL/ST, KB max: 10
FAKKT Blindniet gerillt, Flachkopf, 3,2x14, AL/ST, KB max: 10
FAKKT Blindniet gerillt, Flachkopf, 3,2x14, AL/ST, KB max: 10
Artikel-Nr.:
     369-580010110332140
Hersteller:
     Fakkt
Herst.-Nr.:
     580010110332140
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Standard-Blindniete
standard-blindniete flachrundkopf
standard blindniete
standard-blindniete al/a2
Anwendung: Die gerillte Blindniete sind hervorragend für Sacklöcher bei weichen metallischen und nicht metallischen Werkstoffen geeignet.Anwendungsgebiete: Holz- und Kunststoffanwendung bei Industrie, Karosseriebau usw.Vorteile: Verbindung von artverschiedener WerkstoffeVerbinden beschichteter Materialien (ohne die Oberfläche zu beschädigen)Verbindung von einseitiger Zugänglichkeithervorragend für Holz und Sackloch-Anwendungen
Weitere Informationen:
Marke / Lieferant (BN / BNM):
FAKKT
Funktion:
gerillter Nietschaft
Kopfform:
Flachkopf
Zugkraft:
930 N
Klemmbereich max.:
10 mm
Länge:
14 mm
Material:
Aluminium
Durchmesser:
3.2 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
AL/ST
Scherkraft:
525 N
Weitere Suchbegriffe: Sackniet, Blindbefestiger, Blindniet rilliert
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0204*
  
Preis gilt ab 3.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0281*
€ 0,03344
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0275*
€ 0,03273
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0263*
€ 0,0313
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0252*
€ 0,02999
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0246*
€ 0,02927
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,0204*
€ 0,02428
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.