Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAKKT Blindniet gerillt, Flachkopf, 4,8x16, AL/ST, KB max: 12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FAKKT Blindniet gerillt, Flachkopf, 4,8x16, AL/ST, KB max: 12
FAKKT Blindniet gerillt, Flachkopf, 4,8x16, AL/ST, KB max: 12
FAKKT Blindniet gerillt, Flachkopf, 4,8x16, AL/ST, KB max: 12
FAKKT Blindniet gerillt, Flachkopf, 4,8x16, AL/ST, KB max: 12
Artikel-Nr.:
     369-580010110348160
Hersteller:
     Fakkt
Herst.-Nr.:
     580010110348160
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Standard-Blindniete
standard-blindniete 4,8 x 16
standard blindniete
standard-blindniete flachrundkopf
Anwendung: Die gerillte Blindniete sind hervorragend für Sacklöcher bei weichen metallischen und nicht metallischen Werkstoffen geeignet.Anwendungsgebiete: Holz- und Kunststoffanwendung bei Industrie, Karosseriebau usw.Vorteile: Verbindung von artverschiedener WerkstoffeVerbinden beschichteter Materialien (ohne die Oberfläche zu beschädigen)Verbindung von einseitiger Zugänglichkeithervorragend für Holz und Sackloch-Anwendungen
Weitere Informationen:
Marke / Lieferant (BN / BNM):
FAKKT
Funktion:
gerillter Nietschaft
Kopfform:
Flachkopf
Zugkraft:
1575 N
Klemmbereich max.:
12 mm
Länge:
16 mm
Material:
Aluminium
Durchmesser:
4.8 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
AL/ST
Scherkraft:
1185 N
Weitere Suchbegriffe: Sackniet, Blindbefestiger, Blindniet rilliert
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0354*
  
Preis gilt ab 1.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,0491*
€ 0,05843
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0484*
€ 0,0576
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0461*
€ 0,05486
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0441*
€ 0,05248
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0429*
€ 0,05105
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0354*
€ 0,04213
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.