Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAKKT Blindniet gerillt, Flachkopf, 4,8x20, AL/ST, KB max: 16


Menge:  Packung  
Produktinformationen
FAKKT Blindniet gerillt, Flachkopf, 4,8x20, AL/ST, KB max: 16
FAKKT Blindniet gerillt, Flachkopf, 4,8x20, AL/ST, KB max: 16
FAKKT Blindniet gerillt, Flachkopf, 4,8x20, AL/ST, KB max: 16
FAKKT Blindniet gerillt, Flachkopf, 4,8x20, AL/ST, KB max: 16
Artikel-Nr.:
     369-580010110348200
Hersteller:
     Fakkt
Herst.-Nr.:
     580010110348200
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Standard-Blindniete
Standardblindniete
standard-blindniete 4,8x20
standard blindniete
Anwendung: Die gerillte Blindniete sind hervorragend für Sacklöcher bei weichen metallischen und nicht metallischen Werkstoffen geeignet.Anwendungsgebiete: Holz- und Kunststoffanwendung bei Industrie, Karosseriebau usw.Vorteile: Verbindung von artverschiedener WerkstoffeVerbinden beschichteter Materialien (ohne die Oberfläche zu beschädigen)Verbindung von einseitiger Zugänglichkeithervorragend für Holz und Sackloch-Anwendungen
Weitere Informationen:
Marke / Lieferant (BN / BNM):
FAKKT
Funktion:
gerillter Nietschaft
Kopfform:
Flachkopf
Zugkraft:
1575 N
Klemmbereich max.:
16 mm
Länge:
20 mm
Material:
Aluminium
Durchmesser:
4.8 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
AL/ST
Scherkraft:
1185 N
Weitere Suchbegriffe: standard-blindniete flachrundkopf, Sackniet, Blindbefestiger, Blindniet rilliert
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,04164* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 28,21*
€ 33,5699
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 27,49*
€ 32,7131
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 26,45*
€ 31,4755
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 25,75*
€ 30,6425
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 25,08*
€ 29,8452
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 20,82*
€ 24,7758
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.