Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAKKT Blindniet gerillt, Flachkopf, 4,8x30, AL/ST, KB max: 26


Menge:  Packung  
Produktinformationen
FAKKT Blindniet gerillt, Flachkopf, 4,8x30, AL/ST, KB max: 26
FAKKT Blindniet gerillt, Flachkopf, 4,8x30, AL/ST, KB max: 26
FAKKT Blindniet gerillt, Flachkopf, 4,8x30, AL/ST, KB max: 26
FAKKT Blindniet gerillt, Flachkopf, 4,8x30, AL/ST, KB max: 26
Artikel-Nr.:
     369-580010110348300
Hersteller:
     Fakkt
Herst.-Nr.:
     580010110348300
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Standard-Blindniete
Standardblindniete
standard-blindniete flachrundkopf
standard blindniete
Anwendung: Die gerillte Blindniete sind hervorragend für Sacklöcher bei weichen metallischen und nicht metallischen Werkstoffen geeignet.Anwendungsgebiete: Holz- und Kunststoffanwendung bei Industrie, Karosseriebau usw.Vorteile: Verbindung von artverschiedener WerkstoffeVerbinden beschichteter Materialien (ohne die Oberfläche zu beschädigen)Verbindung von einseitiger Zugänglichkeithervorragend für Holz und Sackloch-Anwendungen
Weitere Informationen:
Marke / Lieferant (BN / BNM):
FAKKT
Funktion:
gerillter Nietschaft
Kopfform:
Flachkopf
Zugkraft:
1575 N
Klemmbereich max.:
26 mm
Länge:
30 mm
Material:
Aluminium
Durchmesser:
4.8 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
AL/ST
Scherkraft:
1185 N
Weitere Suchbegriffe: standard-blindniete al/a2, Sackniet, Blindbefestiger, Blindniet rilliert
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,06132* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 41,17*
€ 48,9923
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 41,13*
€ 48,9447
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 38,52*
€ 45,8388
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 37,35*
€ 44,4465
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 36,43*
€ 43,3517
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 30,66*
€ 36,4854
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.