Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mehrbereichsblindniet Flachkopf, 4x13, ST/ST, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Mehrbereichsblindniet Flachkopf, 4x13, ST/ST, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T
Mehrbereichsblindniet Flachkopf, 4x13, ST/ST, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T
Artikel-Nr.:
     369-580020130040130
Hersteller:
     Fakkt
Herst.-Nr.:
     580020130040130
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mehrbereichs-Blindniete
Mehrbereichsblindniete
Anwendung: Der Mehrbereichsblindniet ist durch seinen geprägten Nietschaft von einem Standard-Blindniet zu unterscheiden.Der Nietschaft verformt sich radial während des Setzvorgangs und kompensiert somit die Toleranzen auf den Bohrlochdurchmesser und Lochabstand, um eine spielfreie und dichte Verbindung zu bilden. Durch seine bohrlochfüllenden Eigenschaften eignet sich der Mehrbereichsblindniet ideal als Reparaturlösung.Anwendungsgebiet: Fahrzeugbau, Behälter oder Gehäusebau usw.Vorteile: Durch den großen Klemmbereich kann Typenvielfalt und Lagerhaltung reduziert werdenDurch die gute Lochleibungseigenschaften ideal für ReparaturlösungenStaub- und SpritzwasserdichtGeräuschversicherung durch Restnietdornverriegelung
Weitere Informationen:
Marke / Lieferant (BN / BNM):
FAKKT
Funktion:
Multigrip
Kopfform:
Flachkopf
Zugkraft:
2000 N
Klemmbereich max.:
8 mm
Klemmbereich min.:
2 mm
Länge:
13 mm
Material:
Stahl
Durchmesser:
4 mm
Beschichtung:
Zn5/An/T0
Güte:
ST/ST
Scherkraft:
1500 N
Weitere Suchbegriffe: Poligrip, Polygrip, Multigrip, Blindbefestiger, Multi, BLN, Flachrundkopf, Reparaturniet
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,0343* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 23,39*
€ 27,8341
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 23,27*
€ 27,6913
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 22,12*
€ 26,3228
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 21,18*
€ 25,2042
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 20,70*
€ 24,633
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 17,15*
€ 20,4085
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.