Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mehrbereichsblindniet Großkopf K16, 4,8x10,7, AL/ST, KB: 1,6-6,4


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Mehrbereichsblindniet Großkopf K16, 4,8x10,7, AL/ST, KB: 1,6-6,4
Mehrbereichsblindniet Großkopf K16, 4,8x10,7, AL/ST, KB: 1,6-6,4
Mehrbereichsblindniet Großkopf K16, 4,8x10,7, AL/ST, KB: 1,6-6,4
Artikel-Nr.:
     369-580020510348107
Hersteller:
     Fakkt
Herst.-Nr.:
     580020510348107
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mehrbereichs-Blindniete
Mehrbereichsblindniete
mehrbereichs-blindniete großkopf
mehrbereichs blindniete
Anwendung: Der Mehrbereichsblindniet ist durch seinen geprägten Nietschaft von einem Standard-Blindniet zu unterscheiden.Der Nietschaft verformt sich radial während des Setzvorgangs und kompensiert somit die Toleranzen auf den Bohrlochdurchmesser und Lochabstand, um eine spielfreie und dichte Verbindung zu bilden. Durch seine bohrlochfüllenden Eigenschaften eignet sich der Mehrbereichsblindniet ideal als Reparaturlösung.Anwendungsgebiet: Fahrzeugbau, Behälter oder Gehäusebau usw.Vorteile: Durch den großen Klemmbereich kann Typenvielfalt und Lagerhaltung reduziert werdenDurch die gute Lochleibungseigenschaften ideal für ReparaturlösungenStaub- und SpritzwasserdichtGeräuschversicherung durch Restnietdornverriegelung
Weitere Informationen:
Marke / Lieferant (BN / BNM):
FAKKT
Funktion:
Multigrip
Kopfform:
Großkopf K16
Zugkraft:
2000 N
Klemmbereich max.:
6.4 mm
Klemmbereich min.:
1.6 mm
Länge:
10.7 mm
Material:
Aluminium
Durchmesser:
4.8 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
AL/ST
Scherkraft:
1320 N
Weitere Suchbegriffe: Poligrip, Polygrip, Multigrip, Blindbefestiger, Reparaturniet, BLN, Multi
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,02448* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 17,33*
€ 20,6227
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 16,98*
€ 20,2062
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 16,48*
€ 19,6112
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 15,64*
€ 18,6116
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 15,13*
€ 18,0047
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 12,24*
€ 14,5656
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.