Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spreizblindniet Flachkopf, 4x25, AL/ST, KB: 15-20


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Spreizblindniet Flachkopf, 4x25, AL/ST, KB: 15-20
Spreizblindniet Flachkopf, 4x25, AL/ST, KB: 15-20
Spreizblindniet Flachkopf, 4x25, AL/ST, KB: 15-20
Artikel-Nr.:
     369-580030110340250
Hersteller:
     Fakkt
Herst.-Nr.:
     580030110340250
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Spreiz-Blindniete
Spreizblindniete
Anwendung: Ideale Verbindungen für dünne und artverschiedene Werkstoffe, die eine einseitige Zugänglichkeit haben.Durch die angepressten Kanten auf dem Dornkopf wird die Niethülse beim Setzen in vier Teile geschnitten, was auf der Schließ-kopfseite eine große Anlagefläche erzeugt.Anwendungsgebiet: bevorzugte Anwendung in der Kunststoff- und Holzelementemontage, wie z. B. im WohnwagenbereichVorteile: Verbindung von artverschiedener WerkstoffeVerbinden beschichteter Materialien (ohne die Oberfläche zu beschädigen)Verbindung von einseitiger Zugänglichkeitdauerhaft unlösbare Verbindungideal für das Zusammenfügen wiecher und brüchiger Materialengroßer Klemmbereich
Weitere Informationen:
Marke / Lieferant (BN / BNM):
FAKKT
Funktion:
Spreizblindniet
Kopfform:
Flachkopf
Zugkraft:
1150 N
Klemmbereich max.:
20 mm
Klemmbereich min.:
15 mm
Länge:
25 mm
Material:
Aluminium
Durchmesser:
4 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
AL/ST
Scherkraft:
1200 N
Weitere Suchbegriffe: Starblindniet, Bananeniet, Blindbefestiger, BLN, Flachrundkopf
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,01446* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,31*
€ 12,2689
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 10,22*
€ 12,1618
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,75*
€ 11,6025
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,49*
€ 11,2931
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,07*
€ 10,7933
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,23*
€ 8,6037
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.