Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

W-Inox Blindniet Flachkopf, 3,2x9, A2/A2, KB: 3-5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
W-Inox Blindniet Flachkopf, 3,2x9, A2/A2, KB: 3-5
W-Inox Blindniet Flachkopf, 3,2x9, A2/A2, KB: 3-5
Artikel-Nr.:
     369-580050120032114
Hersteller:
     Fakkt
Herst.-Nr.:
     580050120032114
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Standard-Blindniete
standard-blindniete flachrundkopf
standard blindniete
Anwendung: Ideale Verbindungen für dünne und artverschiedene Werkstoffe, die eine einseitige Zugänglichkeit haben.Die W-Inox Blindniet erzielen eine hohe Scher- und Zugbruchlast für feste, vibrationsresistente Verbindungen.Bei der Umformung der Hülse wird eine große, scheibenförmige Schließkopfauflage gebildet. Durch diesen breiten Schließkopf wird eine hohe Zugfestigkeit erreicht. Während des Setzvorgangs findet auch eine gute Bohrlochfüllung statt, was die Bohrlochtoleranzen ausgleicht.Anwendungsgebiete: Automobilbau, Bus- und Waggonbau, Geräte- und Maschinenbau, Industrie sowie weitere Einsatzfälle.Vorteile: Scher- und Zugbruchlast für feste, vibrationsresistente VerbindungenGroße Schließkopfauflage (scheibenförmig)Hohe Zugfestigkeit durch breiten SchließkopfGute Bohrlochfüllung gleicht Bohrlochtoleranzen ausGute Lastverteilung auf der Schließkopfseite – ideal für dünne Materialien
Weitere Informationen:
Marke / Lieferant (BN / BNM):
FAKKT
Funktion:
Avinox
Kopfform:
Flachkopf
Zugkraft:
2000 N
Klemmbereich max.:
5 mm
Klemmbereich min.:
3 mm
Länge:
9 mm
Material:
Edelstahl
Durchmesser:
3.2 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
A2/A2
Scherkraft:
1700 N
Weitere Suchbegriffe: hochfeste BN, Avinox, BLN, Dornbruchblindniet, Blindbefestiger, Blindnietbolzen, hülsenfaltender, Flachrundkopf
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0501*
  
Preis gilt ab 3.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0656*
€ 0,07806
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,065*
€ 0,07735
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,062*
€ 0,07378
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0602*
€ 0,07164
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,059*
€ 0,07021
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,0501*
€ 0,05962
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.