Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

W-Inox Blindniet Flachkopf, 3,2x11,5, A2/A2, KB: 5-7


Menge:  Packung  
Produktinformationen
W-Inox Blindniet Flachkopf, 3,2x11,5, A2/A2, KB: 5-7
W-Inox Blindniet Flachkopf, 3,2x11,5, A2/A2, KB: 5-7
Artikel-Nr.:
     369-580050120032136
Hersteller:
     Fakkt
Herst.-Nr.:
     580050120032136
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Standard-Blindniete
Standardblindniete
standard-blindniete flachrundkopf
standard blindniete
Anwendung: Ideale Verbindungen für dünne und artverschiedene Werkstoffe, die eine einseitige Zugänglichkeit haben.Die W-Inox Blindniet erzielen eine hohe Scher- und Zugbruchlast für feste, vibrationsresistente Verbindungen.Bei der Umformung der Hülse wird eine große, scheibenförmige Schließkopfauflage gebildet. Durch diesen breiten Schließkopf wird eine hohe Zugfestigkeit erreicht. Während des Setzvorgangs findet auch eine gute Bohrlochfüllung statt, was die Bohrlochtoleranzen ausgleicht.Anwendungsgebiete: Automobilbau, Bus- und Waggonbau, Geräte- und Maschinenbau, Industrie sowie weitere Einsatzfälle.Vorteile: Scher- und Zugbruchlast für feste, vibrationsresistente VerbindungenGroße Schließkopfauflage (scheibenförmig)Hohe Zugfestigkeit durch breiten SchließkopfGute Bohrlochfüllung gleicht Bohrlochtoleranzen ausGute Lastverteilung auf der Schließkopfseite – ideal für dünne Materialien
Weitere Informationen:
Marke / Lieferant (BN / BNM):
FAKKT
Normnummer:
BN-W-INOX FK
Funktion:
Avinox
Kopfform:
Flachkopf
Norm:
BN-W-INOX FK
Zugkraft:
2000 N
Klemmbereich max.:
7 mm
Klemmbereich min.:
5 mm
Länge:
11.5 mm
Material:
Edelstahl
Durchmesser:
3.2 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
A2/A2
Scherkraft:
3200 N
Weitere Suchbegriffe: hochfeste BN, Avinox, BLN, Dornbruchblindniet, Blindbefestiger, Blindnietbolzen, hülsenfaltender, Flachrundkopf
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,03912* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 51,46*
€ 61,2374
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 50,71*
€ 60,3449
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 48,24*
€ 57,4056
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 47,11*
€ 56,0609
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 45,96*
€ 54,6924
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 39,12*
€ 46,5528
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.