Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Eisenwaren
>
Nieten
>
Blindniete
>
Standardblindniete
>
Artikel
W-Inox Blindniet Flachkopf, 4,8x9,5, A2/A2, KB: 1,5-3,5
Menge:
Packung
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
369-580050120048129
Hersteller:
Fakkt
Herst.-Nr.:
580050120048129
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Standard-Blindniete
Standardblindniete
standard-blindniete 4,8 x 9,5
standard blindniete
Anwendung: Ideale Verbindungen für dünne und artverschiedene Werkstoffe, die eine einseitige Zugänglichkeit haben.Die W-Inox Blindniet erzielen eine hohe Scher- und Zugbruchlast für feste, vibrationsresistente Verbindungen.Bei der Umformung der Hülse wird eine große, scheibenförmige Schließkopfauflage gebildet. Durch diesen breiten Schließkopf wird eine hohe Zugfestigkeit erreicht. Während des Setzvorgangs findet auch eine gute Bohrlochfüllung statt, was die Bohrlochtoleranzen ausgleicht.Anwendungsgebiete: Automobilbau, Bus- und Waggonbau, Geräte- und Maschinenbau, Industrie sowie weitere Einsatzfälle.Vorteile: Scher- und Zugbruchlast für feste, vibrationsresistente VerbindungenGroße Schließkopfauflage (scheibenförmig)Hohe Zugfestigkeit durch breiten SchließkopfGute Bohrlochfüllung gleicht Bohrlochtoleranzen ausGute Lastverteilung auf der Schließkopfseite – ideal für dünne Materialien
Weitere Informationen:
Marke / Lieferant (BN / BNM):
FAKKT
Normnummer:
BN-W-INOX FK
Funktion:
Avinox
Kopfform:
Flachkopf
Norm:
BN-W-INOX FK
Zugkraft:
5000 N
Klemmbereich max.:
3.5 mm
Klemmbereich min.:
1.5 mm
Länge:
9.5 mm
Material:
Edelstahl
Durchmesser:
4.8 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
A2/A2
Scherkraft:
5500 N
... >
Blindniete
>
hochfeste Blindniete
>
W-Inox
Weitere Suchbegriffe:
standard-blindniete flachrundkopf
,
hochfeste BN
,
Avinox
,
BLN
,
Dornbruchblindniet
,
Blindbefestiger
,
Blindnietbolzen
,
hülsenfaltender
,
Flachrundkopf
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,51*
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,05702* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 38,46*
€ 45,7674
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 38,28*
€ 45,5532
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 36,41*
€ 43,3279
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 35,18*
€ 41,8642
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 34,15*
€ 40,6385
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 28,51*
€ 33,9269
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen