Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 15976 FAKKT Dichtblindniet, Flachkopf, 4,8x15, ST/ST, verzinkt, standard, 5


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ISO 15976 FAKKT Dichtblindniet, Flachkopf, 4,8x15, ST/ST, verzinkt, standard, 5
ISO 15976 FAKKT Dichtblindniet, Flachkopf, 4,8x15, ST/ST, verzinkt, standard, 5
ISO 15976 FAKKT Dichtblindniet, Flachkopf, 4,8x15, ST/ST, verzinkt, standard, 5
Artikel-Nr.:
     369-580060130048150
Hersteller:
     Fakkt
Herst.-Nr.:
     580060130048150
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dicht-Blindniete
Dichtblindniete
Anwendung: Ideale Verbindungen für dünne und artverschidene Werkstoffe, die eine einseitige Zugänglichkeit haben.Die Dicht- oder Becherblindniete weisen eine Luft- Staub- und Wasserdichtenverbindungen nach.Anwendungsgebiete: Containerbau, Lebensmittelindustrie, Karosserie und Nutzfahrzeuge usw.Vorteile: Verbindung von artverschiedener WerkstoffeVerbinden beschichteter Materialien (ohne die Oberfläche zu beschädigen)Verbindung von einseitiger Zugängiglichkeitdauerhaft unlösbare VerbindungSprizwasserdichte Verbindung
Weitere Informationen:
Marke / Lieferant (BN / BNM):
FAKKT
Normnummer:
15976
Funktion:
geschlossenen BN
Kopfform:
Flachkopf
Norm:
ISO 15976
Zugkraft:
2800 N
Klemmbereich max.:
9.5 mm
Klemmbereich min.:
7 mm
Länge:
15 mm
Material:
Stahl
Durchmesser:
4.8 mm
Beschichtung:
Zn5/An/T0
Güte:
ST/ST
Scherkraft:
2400 N
Weitere Suchbegriffe: Becherblindniet, Becher-Blindniet, CUP Niet, geschlosser, CAP, Dornbruchblindniet, Blindbefestiger, gas- und wasserdichte Blindniet, Flachrundkopf
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,04038* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 27,85*
€ 33,1415
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 27,16*
€ 32,3204
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 25,87*
€ 30,7853
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 25,00*
€ 29,75
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 24,38*
€ 29,0122
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 20,19*
€ 24,0261
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.