Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dichtblindniet Flachkopf, 3,2x9,5, Cu/ST, KB: 3,5-5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dichtblindniet Flachkopf, 3,2x9,5, Cu/ST, KB: 3,5-5
Dichtblindniet Flachkopf, 3,2x9,5, Cu/ST, KB: 3,5-5
Artikel-Nr.:
     369-580060150332095
Hersteller:
     Fakkt
Herst.-Nr.:
     580060150332095
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dicht-Blindniete
Dichtblindniete
dicht-blindniete 3,2x9,5
dicht blindniete
Anwendung: Ideale Verbindungen für dünne und artverschidene Werkstoffe, die eine einseitige Zugänglichkeit haben.Die Dicht- oder Becherblindniete weisen eine Luft- Staub- und Wasserdichtenverbindungen nach.Anwendungsgebiete: Containerbau, Lebensmittelindustrie, Karosserie und Nutzfahrzeuge usw.Vorteile: Verbindung von artverschiedener WerkstoffeVerbinden beschichteter Materialien (ohne die Oberfläche zu beschädigen)Verbindung von einseitiger Zugängiglichkeitdauerhaft unlösbare VerbindungSprizwasserdichte Verbindung
Weitere Informationen:
Marke / Lieferant (BN / BNM):
FAKKT
Funktion:
geschlossenen BN
Kopfform:
Flachkopf
Zugkraft:
1340 N
Klemmbereich max.:
5 mm
Klemmbereich min.:
3.5 mm
Länge:
9.5 mm
Material:
Kupfer
Durchmesser:
3.2 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
Cu/ST
Scherkraft:
980 N
Weitere Suchbegriffe: Becherblindniet, Cup Blindniet, CAP Niet, Dornbruchblindniet, Becher-Blindniet, geschlossener, Blindbefestiger, gas- und wasserdichte Blindniet, Flachrundkopf
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0275*
  
Preis gilt ab 3.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0369*
€ 0,04391
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0368*
€ 0,04379
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0348*
€ 0,04141
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0337*
€ 0,0401
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0328*
€ 0,03903
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,0275*
€ 0,03273
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.