Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAKKT Dichtblindniet, Senkkopf 120°, 4,8x18, AL/A2, KB: 11-13


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FAKKT Dichtblindniet, Senkkopf 120°, 4,8x18, AL/A2, KB: 11-13
FAKKT Dichtblindniet, Senkkopf 120°, 4,8x18, AL/A2, KB: 11-13
FAKKT Dichtblindniet, Senkkopf 120°, 4,8x18, AL/A2, KB: 11-13
Artikel-Nr.:
     369-580060710248180
Hersteller:
     Fakkt
Herst.-Nr.:
     580060710248180
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dicht-Blindniete
Dichtblindniete
dicht blindniete
Anwendung: Ideale Verbindungen für dünne und artverschidene Werkstoffe, die eine einseitige Zugänglichkeit haben.Die Dicht- oder Becherblindniete weisen eine Luft- Staub- und Wasserdichtenverbindungen nach.Anwendungsgebiete: Containerbau, Lebensmittelindustrie, Karosserie und Nutzfahrzeuge usw.Vorteile: Verbindung von artverschiedener WerkstoffeVerbinden beschichteter Materialien (ohne die Oberfläche zu beschädigen)Verbindung von einseitiger Zugängiglichkeitdauerhaft unlösbare VerbindungSprizwasserdichte Verbindung
Weitere Informationen:
Marke / Lieferant (BN / BNM):
FAKKT
Funktion:
geschlossenen BN
Kopfform:
Senkkopf
Zugkraft:
3100 N
Klemmbereich max.:
13 mm
Klemmbereich min.:
11 mm
Länge:
18 mm
Material:
Aluminium
Durchmesser:
4.8 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
AL/A2
Scherkraft:
2230 N
Weitere Suchbegriffe: Becherblindniet, Becher-Blindniet, CUP Niet, geschlosser, CAP, Dornbruchblindniet, Blindbefestiger, gas- und wasserdichte Blindniet
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,065*
  
Preis gilt ab 1.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,087*
€ 0,10353
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0869*
€ 0,10341
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,082*
€ 0,09758
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0794*
€ 0,09449
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0777*
€ 0,09246
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,065*
€ 0,07735
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.