Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LS Presslaschenblindniet Flachkopf, 4,8x31, AL/AL, KB: 11-19


Menge:  Packung  
Produktinformationen
LS Presslaschenblindniet Flachkopf, 4,8x31, AL/AL, KB: 11-19
LS Presslaschenblindniet Flachkopf, 4,8x31, AL/AL, KB: 11-19
LS Presslaschenblindniet Flachkopf, 4,8x31, AL/AL, KB: 11-19
Artikel-Nr.:
     369-580090110148310
Hersteller:
     Fakkt
Herst.-Nr.:
     580090110148310
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Allzweckniet
Blindbefestiger
Softkrallenblindniet
BLN
Anwendung: Ideale Verbindungen für dünne und artverschiedene Werkstoffe, die eine einseitige Zugänglichkeit haben.Die großen ausgeformten Presslaschen verteilen die entstehende Klemmkraft gleichmäßig und schonend auf das vernietete Material. Die große Auflagefläche der Presslaschen bietet einen ausgezeichneten Schutz gegen Durchziehen des Nietes bei sehr weichen, porösen oder spröden Anwendungsteilen. Anwendungsgebiet: Verbindung von brüchige Materialen (Kunststoffe, Holz usw.)Vorteile: Verbindung von sehr weichen, porösen oder spröden MaterialenVerbinden beschichteter Materialien (ohne die Oberfläche zu beschädigen)Verbindung von einseitiger Zugänglichkeitdauerhaft unlösbare Verbindung
Weitere Informationen:
Marke / Lieferant (BN / BNM):
FAKKT
Funktion:
LS Leichtbau BN
Kopfform:
Flachkopf
Zugkraft:
1070 N
Klemmbereich max.:
19 mm
Klemmbereich min.:
11 mm
Länge:
31 mm
Material:
Aluminium
Durchmesser:
4.8 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
AL/AL
Scherkraft:
885 N
Weitere Suchbegriffe: Flachrundkopf, Leichtbau
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 123,30*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 2.500 Stück (ab € 0,04932* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 153,375*
€ 182,51625
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 152,125*
€ 181,02875
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 146,275*
€ 174,06725
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 142,05*
€ 169,0395
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 123,30*
€ 146,727
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.