Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LS Presslaschenblindniet Großkopf K14, 4,8x20,5, AL/AL, KB: 1-9


Menge:  Packung  
Produktinformationen
LS Presslaschenblindniet Großkopf K14, 4,8x20,5, AL/AL, KB: 1-9
LS Presslaschenblindniet Großkopf K14, 4,8x20,5, AL/AL, KB: 1-9
LS Presslaschenblindniet Großkopf K14, 4,8x20,5, AL/AL, KB: 1-9
Artikel-Nr.:
     369-580090410148205
Hersteller:
     Fakkt
Herst.-Nr.:
     580090410148205
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Allzweckniet
Blindbefestiger
Softkrallenblindniet
BLN
Anwendung: Ideale Verbindungen für dünne und artverschiedene Werkstoffe, die eine einseitige Zugänglichkeit haben.Die großen ausgeformten Presslaschen verteilen die entstehende Klemmkraft gleichmäßig und schonend auf das vernietete Material. Die große Auflagefläche der Presslaschen bietet einen ausgezeichneten Schutz gegen Durchziehen des Nietes bei sehr weichen, porösen oder spröden Anwendungsteilen. Anwendungsgebiet: Verbindung von brüchige Materialen (Kunststoffe, Holz usw.)Vorteile: Verbindung von sehr weichen, porösen oder spröden MaterialenVerbinden beschichteter Materialien (ohne die Oberfläche zu beschädigen)Verbindung von einseitiger Zugänglichkeitdauerhaft unlösbare VerbindungDurch die großen ausgeformten Presslaschen verteilen den Anpressdruck gleichmäßig
Weitere Informationen:
Marke / Lieferant (BN / BNM):
FAKKT
Funktion:
LS Leichtbau BN
Kopfform:
Großkopf K14
Zugkraft:
1070 N
Klemmbereich max.:
9 mm
Klemmbereich min.:
1 mm
Länge:
20.5 mm
Material:
Aluminium
Durchmesser:
4.8 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
AL/AL
Scherkraft:
885 N
Weitere Suchbegriffe: Leichtbau
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 125,00*
1 Packung enthält 2.000 Stück (€ 0,0625* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.