Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

K-Bulb Blindniet Flachkopf, 7,8x16,5, AL/AL, KB: 7-10


Menge:  Packung  
Produktinformationen
K-Bulb Blindniet Flachkopf, 7,8x16,5, AL/AL, KB: 7-10
K-Bulb Blindniet Flachkopf, 7,8x16,5, AL/AL, KB: 7-10
K-Bulb Blindniet Flachkopf, 7,8x16,5, AL/AL, KB: 7-10
Artikel-Nr.:
     369-580140110178165
Hersteller:
     Fakkt
Herst.-Nr.:
     580140110178165
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Standard-Blindniete
Standardblindniete
hochfeste Blindniete
hochfester Blindniet
Anwendung: Ideale Verbindungen für dünne und artverschiedene Werkstoffe, die eine einseitige Zugänglichkeit haben.Der K-Bulb hochfeste Dornbuchniet zeichnet sich durch sein Doppelverriegelungssystem für Vibrationssicherheit und einen festen Sitz des Nietdorns aus. Wegen seines großen Schließkopfes ist er besonders für Dünnbleche geeignet.Anwendungsgebiete: Fahrzeug- und Anhängerbau, Bus- und Waggonbau, Geräte- und Maschinenbau, Industrie sowie weitere Einsatzfälle.Vorteile: hohe Scher und Zugbruchlasthohe Zugfestigkeit durch breiten SchließkopfGeräusch- und Vibrationssicherheit durch kraftschlüssige Verriegelungunverlierbare Verbindunggeeignet für Dünnblechverbindungeneinfache optische Kontrolle
Weitere Informationen:
Marke / Lieferant (BN / BNM):
FAKKT
Funktion:
Orlock
Kopfform:
Flachkopf
Zugkraft:
4900 N
Klemmbereich max.:
10 mm
Klemmbereich min.:
7 mm
Länge:
16.5 mm
Material:
Aluminium
Durchmesser:
7.8 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
AL/AL
Scherkraft:
6400 N
Weitere Suchbegriffe: standard-blindniete flachrundkopf, hochfester blindniet, hochfeste BN, stukturfeste Blindbefestiger, Dornbruchniet, Blindnietbolzen, schwerlast Blindniet, hülsenfaltender, Flachrundkopf
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 223,89*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,22389* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 271,08*
€ 322,5852
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 270,01*
€ 321,3119
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 263,16*
€ 313,1604
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 249,22*
€ 296,5718
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 223,89*
€ 266,4291
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.