Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

W-Inox Blindniet Flachkopf, 6,4x10, A2/A2, KB: 2,8-4,8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
W-Inox Blindniet Flachkopf, 6,4x10, A2/A2, KB: 2,8-4,8
W-Inox Blindniet Flachkopf, 6,4x10, A2/A2, KB: 2,8-4,8
Artikel-Nr.:
     369-580410130064100
Hersteller:
     Fakkt
Herst.-Nr.:
     580410130064100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Standard-Blindniete
standard-blindniete 6,4 x 10
standard blindniete
standard-blindniete flachrundkopf
Anwendung: Ideale Verbindungen für dünne und artverschiedene Werkstoffe, die eine einseitige Zugänglichkeit haben.Die W-Inox Blindniet erzielen eine hohe Scher- und Zugbruchlast für feste, vibrationsresistente Verbindungen.Bei der Umformung der Hülse wird eine große, scheibenförmige Schließkopfauflage gebildet. Durch diesen breiten Schließkopf wird eine hohe Zugfestigkeit erreicht. Während des Setzvorgangs findet auch eine gute Bohrlochfüllung statt, was die Bohrlochtoleranzen ausgleicht.Anwendungsgebiete: Automobilbau, Bus- und Waggonbau, Geräte- und Maschinenbau, Industrie sowie weitere Einsatzfälle.Vorteile: Scher- und Zugbruchlast für feste, vibrationsresistente VerbindungenGroße Schließkopfauflage (scheibenförmig)Hohe Zugfestigkeit durch breiten SchließkopfGute Bohrlochfüllung gleicht Bohrlochtoleranzen ausGute Lastverteilung auf der Schließkopfseite – ideal für dünne Materialien
Weitere Informationen:
Marke / Lieferant (BN / BNM):
FAKKT
Funktion:
Avinox
Kopfform:
Flachkopf
Klemmbereich max.:
4.8 mm
Klemmbereich min.:
2.8 mm
Länge:
10 mm
Material:
Edelstahl
Durchmesser:
6.4 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
A2/A2
Weitere Suchbegriffe: hochfeste BN, Avinox, BLN, Dornbruchblindniet, Blindbefestiger, Blindnietbolzen, hülsenfaltender, Flachrundkopf
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0713*
  
Preis gilt ab 750.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 0,098*
€ 0,11662
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0974*
€ 0,11591
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,0927*
€ 0,11031
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0887*
€ 0,10555
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0866*
€ 0,10305
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,0713*
€ 0,08485
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.