Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gesipa Polygrip Großkopf K9,5, 3,2x8, AL/ST, KB: 1,5-6,5


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     369-581000610332080
Hersteller:
     GESIPA Blindniettechnik
Herst.-Nr.:
     581000610332080
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Poligrip
Multigrip
Blindbefestiger
Reparaturniet
Weitere Informationen:
Kopfform:
Großkopf K9,5
Marke / Lieferant (BN / BNM):
Gesipa
Funktion:
Multigrip
Zugkraft:
1050 N
Klemmbereich max.:
6.5 mm
Klemmbereich min.:
1.5 mm
Länge:
8 mm
Material:
Aluminium
Durchmesser:
3.2 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
AL/ST
Scherkraft:
750 N
Weitere Suchbegriffe: BLN, Multi, Mehrbereichsblindniet
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0336*
  
Preis gilt ab 3.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0458*
€ 0,0545
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0455*
€ 0,05415
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0425*
€ 0,05058
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0413*
€ 0,04915
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0401*
€ 0,04772
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,0336*
€ 0,03998
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.