Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gesipa TRI-FOLD, Flachkopf, 4,8x22,2, AL/AL, KB: 4,7-9,5


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     369-581090110148222
Hersteller:
     GESIPA Blindniettechnik
Herst.-Nr.:
     581090110148222
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Allzweckniet
Blindbefestiger
Softkrallenblindniet
BLN
Weitere Informationen:
Kopfform:
Flachkopf
Marke / Lieferant (BN / BNM):
Gesipa
Funktion:
LS Leichtbau BN
Scherkraft:
1100 N
Zugkraft:
1400 N
Klemmbereich max.:
9.5 mm
Klemmbereich min.:
4.7 mm
Länge:
22.2 mm
Material:
Aluminium
Durchmesser:
4.8 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
AL/AL
Weitere Suchbegriffe: Leichtbau
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,2496*
  
Preis gilt ab 125.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 0,3196*
€ 0,38032
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,2996*
€ 0,35652
pro Stück
ab 125000 Stück
€ 0,2496*
€ 0,29702
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.