Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blindnietmutter Flachkopf, Rundschaft, M 5x12, AL, KB: 0,5-3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blindnietmutter Flachkopf, Rundschaft, M 5x12, AL, KB: 0,5-3
Blindnietmutter Flachkopf, Rundschaft, M 5x12, AL, KB: 0,5-3
Blindnietmutter Flachkopf, Rundschaft, M 5x12, AL, KB: 0,5-3
Artikel-Nr.:
     369-582182110105120
Hersteller:
     Fakkt
Herst.-Nr.:
     582182110105120
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einnietmutter
offene Nietmutter
Standard Blindnietmutter
Gewindeniet
Weitere Informationen:
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Schaftform:
Rundschaft, glatt
Kopfform:
Flachkopf
Marke / Lieferant (BN / BNM):
FAKKT BNM
Funktion:
offene BNM
Klemmbereich max.:
3 mm
Klemmbereich min.:
0.5 mm
Länge:
12 mm
Material:
Aluminium
Durchmesser:
5 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
AL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0604*
  
Preis gilt ab 1.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,0826*
€ 0,09829
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0822*
€ 0,09782
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0766*
€ 0,09115
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0742*
€ 0,0883
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0723*
€ 0,08604
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0604*
€ 0,07188
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.