Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blindnietmutter Flachkopf, gerändelter Rundschaft, M 6x16, AL, KB: 3,0-4,5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blindnietmutter Flachkopf, gerändelter Rundschaft, M 6x16, AL, KB: 3,0-4,5
Blindnietmutter Flachkopf, gerändelter Rundschaft, M 6x16, AL, KB: 3,0-4,5
Blindnietmutter Flachkopf, gerändelter Rundschaft, M 6x16, AL, KB: 3,0-4,5
Artikel-Nr.:
     369-582186110106175
Hersteller:
     Fakkt
Herst.-Nr.:
     582186110106175
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einnietmutter
offene Nietmutter
Standard Blindnietmutter
Gewindeniet
Weitere Informationen:
Marke / Lieferant (BN / BNM):
FAKKT BNM
Funktion:
offene BNM
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Schaftform:
Rundschaft, gerändelt
Kopfform:
Flachkopf
Zugkraft:
17600 N
Klemmbereich max.:
4.5 mm
Klemmbereich min.:
3.0 mm
Länge:
16 mm
Material:
Aluminium
Durchmesser:
6 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
AL
Scherkraft:
3400 N
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0532*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5000 Stück
€ 0,0645*
€ 0,07676
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0638*
€ 0,07592
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 0,0611*
€ 0,07271
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,0584*
€ 0,0695
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0532*
€ 0,06331
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.