Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blindnietmutter Flachkopf, gerändelter Rundschaft, M 3x9, A2, KB: 0,3-2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blindnietmutter Flachkopf, gerändelter Rundschaft, M 3x9, A2, KB: 0,3-2
Blindnietmutter Flachkopf, gerändelter Rundschaft, M 3x9, A2, KB: 0,3-2
Blindnietmutter Flachkopf, gerändelter Rundschaft, M 3x9, A2, KB: 0,3-2
Artikel-Nr.:
     369-582186120003090
Hersteller:
     Fakkt
Herst.-Nr.:
     582186120003090
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einnietmutter
offene Nietmutter
Standard Blindnietmutter
Gewindeniet
Weitere Informationen:
Marke / Lieferant (BN / BNM):
FAKKT BNM
Funktion:
offene BNM
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Schaftform:
Rundschaft, gerändelt
Kopfform:
Flachkopf
Klemmbereich max.:
2 mm
Klemmbereich min.:
0.3 mm
Länge:
9 mm
Material:
Edelstahl
Durchmesser:
3 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
A2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0898*
  
Preis gilt ab 750.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 0,1246*
€ 0,14827
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1219*
€ 0,14506
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,1148*
€ 0,13661
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,1114*
€ 0,13257
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,1081*
€ 0,12864
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,0898*
€ 0,10686
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.