Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blindnietmutter Flachkopf, gerändelter Rundschaft, M 4x11, A2, KB: 0,3-2,5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blindnietmutter Flachkopf, gerändelter Rundschaft, M 4x11, A2, KB: 0,3-2,5
Blindnietmutter Flachkopf, gerändelter Rundschaft, M 4x11, A2, KB: 0,3-2,5
Blindnietmutter Flachkopf, gerändelter Rundschaft, M 4x11, A2, KB: 0,3-2,5
Artikel-Nr.:
     369-582186120004110
Hersteller:
     Fakkt
Herst.-Nr.:
     582186120004110
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einnietmutter
offene Nietmutter
Standard Blindnietmutter
Gewindeniet
Weitere Informationen:
Marke / Lieferant (BN / BNM):
FAKKT BNM
Funktion:
offene BNM
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Schaftform:
Rundschaft, gerändelt
Kopfform:
Flachkopf
Klemmbereich max.:
2.5 mm
Klemmbereich min.:
0.3 mm
Länge:
11 mm
Material:
Edelstahl
Durchmesser:
4 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
A2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,093*
  
Preis gilt ab 750.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 0,1276*
€ 0,15184
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1257*
€ 0,14958
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,119*
€ 0,14161
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,1148*
€ 0,13661
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,1116*
€ 0,1328
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,093*
€ 0,11067
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.