Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blindnietmutter Flachkopf, gerändelter Rundschaft, M 4x12,5, A2, KB: 2,5-4


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Blindnietmutter Flachkopf, gerändelter Rundschaft, M 4x12,5, A2, KB: 2,5-4
Blindnietmutter Flachkopf, gerändelter Rundschaft, M 4x12,5, A2, KB: 2,5-4
Blindnietmutter Flachkopf, gerändelter Rundschaft, M 4x12,5, A2, KB: 2,5-4
Artikel-Nr.:
     369-582186120004125
Hersteller:
     Fakkt
Herst.-Nr.:
     582186120004125
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einnietmutter
offene Nietmutter
Standard Blindnietmutter
Gewindeniet
Weitere Informationen:
Marke / Lieferant (BN / BNM):
FAKKT BNM
Normnummer:
BN-MU, FK
Funktion:
offene BNM
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Schaftform:
Rundschaft, gerändelt
Kopfform:
Flachkopf
Norm:
BN-MU, FK
Klemmbereich max.:
4 mm
Klemmbereich min.:
2.5 mm
Länge:
12.5 mm
Material:
Edelstahl
Durchmesser:
4 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
A2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 250 Stück (ab € 0,11172* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 37,74*
€ 44,9106
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 37,49*
€ 44,6131
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 35,20*
€ 41,888
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 34,15*
€ 40,6385
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 33,04*
€ 39,3176
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 27,93*
€ 33,2367
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.