Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blindnietmutter Flachkopf, gerändelter Rundschaft, M 6x16, A2, KB: 3-5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blindnietmutter Flachkopf, gerändelter Rundschaft, M 6x16, A2, KB: 3-5
Blindnietmutter Flachkopf, gerändelter Rundschaft, M 6x16, A2, KB: 3-5
Blindnietmutter Flachkopf, gerändelter Rundschaft, M 6x16, A2, KB: 3-5
Artikel-Nr.:
     369-582186120006160
Hersteller:
     Fakkt
Herst.-Nr.:
     582186120006160
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einnietmutter
offene Nietmutter
Standard Blindnietmutter
Gewindeniet
Weitere Informationen:
Marke / Lieferant (BN / BNM):
FAKKT BNM
Normnummer:
BN-MU, FK
Funktion:
offene BNM
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Schaftform:
Rundschaft, gerändelt
Kopfform:
Flachkopf
Norm:
BN-MU, FK
Klemmbereich max.:
5 mm
Klemmbereich min.:
3 mm
Länge:
16 mm
Material:
Edelstahl
Durchmesser:
6 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
A2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,2189*
  
Preis gilt ab 125.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 0,2889*
€ 0,34379
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2789*
€ 0,33189
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,2689*
€ 0,31999
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,2589*
€ 0,30809
pro Stück
ab 125000 Stück
€ 0,2189*
€ 0,26049
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.